3M™ Schutzanzug 4570, Größe M, grau

Artikel-Nr.: 7000089688
Setpreis 12 Stück (39,62 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbe grau
Unisex-Größe M
Produktart Chemikalienschutzanzug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000089688
EAN / GTIN 04046719402229
Herstellernummer 7000089688
L-Nummer L01110 391
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Tragen Sie den 3M™ Schutzanzug 4570 für einen starken und effektiven Schutz vor flüssigem Sprühregen, Durchdringung von Chemikalien und gesundheitsgefährdenden Partikeln. Der 3M Schutzanzug 4570 erfüllt die Anforderungen einer Reihe von Normen, einschließlich EN 14126 Infektionserreger, EN 1073-2 Schutz vor radioaktiv kontaminierten Partikeln, EN 1149 Antistatik, EN ISO 13688, Typ 6 Flüssigkeitsspritzer EN 13034 und Typ 5 Staub EN ISO 13982-1, Typ 4 Flüssigkeitssprays EN 14605 und Typ 3 Flüssigkeitsstrahl EN 14605. Dank seiner grauen Ausführung wirkt der Schutzanzug unaufdringlich und eignet sich für Anwendungen, bei denen Diskretion bevorzugt wird, beispielsweise für Unfallersthelfer. Er ist stark und robust und ist aus einem nicht mikroporösem PE-Laminat hergestellt, das guten Chemikalienschutz mit getesteter Beständigkeit gegenüber Durchdringung verschiedener Chemikalien bietet. Die Nähte sind mit chemisch beständigen, co-extrudierten Klebestreifen gefertigt und bieten so Schutz vor flüssigen Chemikalien (sprühdicht) und zusätzliche Festigkeit. Der Anzug erfüllt gemäß EN 14126 die Anforderungen aller Tests und hat das höchstmögliche Ergebnis seiner Klasse erreicht. Er hat auch eine hervorragende Beständigkeit gegen Nuklearteilchen im Rahmen der Til-Klasse 2 EN 1073-2. Mit dem 3M Schutzanzug 4570 können Sie mit einem guten Sicherheitsgefühl arbeiten – ein unverzichtbares Ausrüstungsstück für Ihre Belegschaft.

Vorteil:

  • Hochleistungs-Chemikalienschutzanzug, der nach PSA-Richtlinie Kategorie III, Schutztypen 3/4/5/6 zertifiziert ist und Schutz gegen Sprühstrahlen verschiedener Chemikalien bietet
  • Besteht aus 92 g/m² laminiertem Vlies mit co-extrudierten, versiegelten Nähten für Chemikalienschutz
  • Integrierte doppelte Patten mit großen Zugringen zum einfachen An- und Ausziehen mit Handschuhen
  • Elastische Bündchen mit Daumenschlaufen, 3-teilige Kapuze und elastische Öffnungen für ein geringeres Expositionsrisiko der Haut
  • EN 14126-Schutz vor infektiösen Erregern und biologischen Gefahren
  • Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung
  • EN 1073-2 Schutz vor radioaktiv kontaminierten Partikeln Til-Klasse 2