3M™ Schutzanzug 4510, Größe 2XL, weiß

Artikel-Nr.: 7000089665
Setpreis 20 Stück (8,19 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbe weiß
Unisex-Größe 2XL
Produktart Chemikalienschutzanzug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000089665
EAN / GTIN 04046719401635
Herstellernummer 7000089665
L-Nummer L01110 299
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der nach Kategorie III zertifizierte 3M™ Schutzanzug 4510 bietet Schutz vor gesundheitsschädlichem Staub des Typs 5 und Schutz gegen Flüssigkeitsspritzer des Typs 6. Der 3M Schutzanzug 4510 erfüllt die Anforderungen einer Reihe von Normen für Chemikalienschutzkleidung, einschließlich EN 14126 Infektionserreger, EN 1073-2 radioaktiv kontaminierte Partikel, EN 1149, EN ISO 13688, Typ 6 Flüssigkeitsspritzer EN 13034 und Typ 5 Staub EN ISO 13982-1. Mit 2-Wege-Reißverschluss mit Patte und gut abdeckender, 2-teiliger Kapuze. Elastische Einsätze an Taille, Ärmeln und Knöcheln für sicheren Komfort und optimalen Schutz. Das reinweiße Material ist aus einem Laminat aus einer Polyethylenfolie auf einer Unterlage aus weichem Polypropylen-Vlies gefertigt, das besonders fusselarm und resistent ist. Die antistatische Beschichtung reduziert statische Entladungen und hilft, das Risiko von Funkenbildung und Entzündung zu minimieren. Der Schutzanzug ist leicht und weich. Mikroporen ermöglichen das Entweichen von Feuchtigkeit und bieten gleichzeitig Schutz vor geringen Chemikalienspritzern.

Vorteil:

  • Der Schutzanzug vom Typ 5/6 bietet einen kostengünstigen Schutz vor gesundheitsschädlichem Staub und Flüssigkeitsspritzern in begrenztem Ausmaß.
  • EN 14126-Schutz vor infektiösen Erregern und biologischen Gefahren
  • Aus einem weichen, leichten Vliesstoff mit mikroporösem Laminat für Spritzschutz, Festigkeit und Atmungsaktivität
  • Zertifizierter Schutz vor gesundheitsgefährdendem Staub und Flüssigkeitsspritzern in begrenztem Ausmaß (Typ 5/6)
  • 2-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss mit Patte mit elastischen Öffnungen für ein geringeres Expositionsrisiko der Haut
  • Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung

Empfehlung:

  • Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie
  • Asbestentsorgung
  • Asbestinspektion
  • Farbspritzen & Beschichten
  • Isolierarbeiten
  • Leichte industrielle Reinigung
  • Maschinenwartung
  • Reinraum-Anwendungen
  • Schleifen & Polieren