3M™ Schutzanzug 4500, Größe 3XL, weiß

Artikel-Nr.: 7000089595
Setpreis 20 Stück (4,89 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbe weiß
Unisex-Größe 3XL
Produktart Chemikalienschutzanzug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000089595
EAN / GTIN 04046719400041
Herstellernummer 7000089595
L-Nummer L01130 102941
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Schutzanzug 4500 für grundlegenden Schutz vor Schmutz, Staub und nicht gesundheitsgefährdenden Flüssigkeitsspritzern am Arbeitsplatz oder zu Hause. Dieser strapazierfähige Polypropylen-Anzug bietet erstklassigen Schutz mit einer 2-teiligen elastischen Kapuze, Armbündchen, elastischem Knöchel- und Taillenbereich für ein angenehmes Tragegefühl und hohe Bewegungsfreiheit. Das weiche Propylen-Material bietet auch erstklassige Atmungsaktivität für zusätzlichen Komfort bei der Arbeit. Perfekt für leichtere Hausmeisterarbeiten, für Besucher oder für die Lebensmittelindustrie. Der Anwender und der Prozess werden vor Verunreinigungen geschützt. Der Ein-Weg-Reißverschluss mit Patte ist leicht zu öffnen und zu schließen bietet zusätzlichen Schutz. Erhältlich in Blau und Weiß für den Einsatz in Farbzonen, für die Identifizierung der Arbeiter oder die Sichtbarkeit von Schmutz.

Vorteil:

  • Schutzanzug der Kategorie 1 für leichten Schutz vor ungefährlichen Flüssigkeiten und Staub
  • Atmungsaktives (45 g/m²) PP-Material bietet Schutz vor nicht gesundheitsgefährdenden Partikeln und Flüssigkeiten gemäß CE-Zertifizierung
  • Hervorragende Atmungsaktivität und Komfort für lange Tragedauer
  • Elastische Kapuze, Bündchen, elastischer Knöchel- und Taillenbereich für eine gute Passform und Bewegungsfreiheit
  • Reißverschluss mit Patte und 2-teiliger Kapuze für optimalen Schutz

Empfehlung:

  • Lagerarbeiten
  • Leichte Reinigungsarbeiten