3M™ Gewebeschleifbogen 314D, 230 mm x 280 mm, P50

Artikel-Nr.: 7000060201
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000060201
EAN / GTIN 04046719184453
Herstellernummer 7000060201
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M 314D ist ein universelles Schleifwerkzeug für den Metall- und Holzschliff mit der Hand oder dem Schwingschleifer. Durch die hochflexible und in allen Richtungen reißbare Gewebeunterlage eignet es sich insbesondere für Anwendungen an geformten bzw. profilierten Werkstücken. Es ist sowohl von Hand als auch auf Maschinen einsetzbar.

Vorteil:

  • Aluminiumoxid
  • Halboffene Streuung
  • Sehr flexible J-Gewebeunterlage
  • Vollkunstharzbindung
  • Einfach in Längs- und Querrichtung reißbar
  • Einfache Anwendung im Handschliff

Empfehlung:

  • Zum Schlichten von Konturen, Entgraten und Entfernen von Rost verwenden