3M™ Tri-Flange™ Gehörschutzstöpsel klein, Gewebekordel, PN-01-006

Artikel-Nr.: 7000052851
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 400 Stück
  • Bestellschritt: 400 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000052851
EAN / GTIN 05015415107287
Herstellernummer 7000052851
L-Nummer L01130 101648
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit den 3M™ Tri-Flange™ Gehörschutzstöpseln erhalten Sie bequemen und hygienischen Gehörschutz. CE-zertifiziert und geprüft nach EN 352-2 reduzieren sie die Lärmbelastung um bis zu 29 dB. Die weichen und flexiblen dreifachen Lamellen der Gehörschutzstöpsel passen sich an die Form des Gehörkanals an und dichten ihn sicher gegen Geräusche ab. Sie müssen nicht eingerollt werden und die Spitze muss nicht berührt werden, sodass Ohren und Stöpsel hygienisch bleiben. Damit eignen sie sich ideal für schmutzige, laute Umgebungen. Die zuverlässigen und robusten Gehörschutzstöpsel sind feuchtigkeitsbeständig, sodass sie ideal für den Mehrfachgebrauch und einfach waschbar sind. Unsere Gehörschutzstöpsel sind mit Gewebe- oder Vinylkordel erhältlich, die die Stöpsel zusammenhält und mit der Sie sie um den Nacken legen können – dies ist besonders hilfreich, wenn Sie häufig laute Umgebungen betreten und wieder verlassen müssen.

Vorteil:

  • Dämmt Geräuschpegel von bis zu 29 dB SNR gemäß EN 352-2:2020
  • Die weichen, flexiblen Dreifach-Lamellen passen sich an die Form des Ohres an und dichten es wirksam gegen Geräusche ab
  • Einfache und erhöhte Hygiene, da die Spitze des Stöpsels beim Einsetzen nicht berührt werden muss
  • Ideal für schmutzige Umgebungen, da die Stöpsel nicht eingerollt werden müssen
  • Lässt sich problemlos bis zu 50 Mal waschen, sodass eine nachhaltige, mehrmalige Anwendung möglich ist
  • Für Benutzerfreundlichkeit bei Nichtgebrauch und nicht kontinuierlicher Lärmbelastung nur mit Kordel erhältlich
  • Das Modell PN-01-006 ist mit einer Bauwollkordel erhältlich, Modell PN-01-005 mit einer Vinylkordel
  • Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb