3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Gehörschutzstöpsel, mit Kordel, ES-01-005

Artikel-Nr.: 7000052845
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2000 Stück
  • Bestellschritt: 2000 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000052845
EAN / GTIN 04046719350582
Herstellernummer 7000052845
L-Nummer L01110 162
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons™ Gehörschutzstöpsel sind dank ihrer auffälligen, neongelben Farbe leicht zu erkennen. Unsere Gehörschutzstöpsel werden von vielen Mitarbeitern getragen, weil sie in Konformitätsprüfungen schnell zu erkennen und gleichzeitig superweich und bequem sind. Sie haben eine glatte Struktur und bestehen aus einer hochentwickelten, sich langsam zurückformenden Schaumstoffformulierung, damit sie den ganzen Tag angenehm im Ohr liegen. Die Gehörschutzstöpsel sind in Einheitsgröße erhältlich. Sie dichten den Gehörgang effektiv und bequem ab und können dank ihrer hohen Dämpfung in vielen verschiedenen lauten Anwendungsbereichen eingesetzt werden. Komplett geprüft und genehmigt nach EN 352-2:2020 dämmen sie Geräusche um bis zu 34 dB SNR. Das Modell ist zur Verwendung mit dem 3M™ E-A-RFit™ Dual-Ear Validation System geeignet und als Test-Gehörschutzstöpsel verfügbar. Erhältlich in Nachfüllflaschen und Beuteln für den 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro Gehörschutzstöpsel-Dispenser, sodass Gehörschutzstöpsel vor Ort bequem zugänglich sind und gleichzeitig Verschwendung reduziert wird.

Vorteil:

  • Dämmt Geräuschpegel um bis zu 34 dB.
  • Nach EN 352-2:2020 geprüft.
  • Dank dem auffälligen, neongelben Design sind die Gehörschutzstöpsel in Konformitätsprüfungen einfach zu erkennen
  • Der weiche Schaumstoff erzeugt im Gehörgang einen geringen Druck
  • Konisches Design bietet eine gute Passform für die meisten Gehörgangsgrößen
  • Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System
  • Ohne Kordel (ES-01-001) und mit Kordel (ES-01-005) erhältlich