3M™ E-A-R™ Push-Ins™ Gehörschutzstöpsel, ohne Kordel, EX-01-021

Artikel-Nr.: 7000052714
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 400 Stück
  • Bestellschritt: 400 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000052714
EAN / GTIN 05015415104774
Herstellernummer 7000052714
L-Nummer L01110 127
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ E-A-R™ Push-Ins™ Gehörschutzstöpsel verfügen über eine E-A-Rform™ Schaumstoffspitze, deren Form und Größe auf bequemen Sitz ausgelegt ist. So gelangen Schmutz, Chemikalien und andere schädliche Substanzen am Arbeitsplatz nicht in die Ohren. 3M™ Push-to-Fit Gehörschutzstöpsel können zur Vermeidung einer Verunreinigung der Ohren über die Hände beitragen. Da sie nicht zuerst zusammengerollt werden müssen, werden sie einfach ins Ohr geschoben und schon bieten sie eine konsistente Passform. Besonders gut geeignet für Aktivitäten, die Handschuhe erfordern oder schmutzige Hände verursachen, oder Situationen, in denen nur eine Hand frei ist, um die Gehörschutzstöpsel einzusetzen. Durch die Kordel sind die Gehörschutzstöpsel immer griffbereit und bleiben für den wiederholten Gebrauch sauber. Mit dem sich selbst zurückformenden Schaumstoff und dem Komfort eines Push-in-Gehörschutzstöpsel schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe. Typisch sind die gelben Stöpselspitzen und der solide blaue Einführstiel. Sie sind CE-zertifiziert und entsprechen EN 352-2:2020. Das Single Number Rating (SNR) beträgt 35 dB (Testergebnis bei beidhändigem Einführen) beziehungsweise 31 dB (Testergebnis bei einhändigem Einführen). Für die Durchführung der Dichtsitzprüfung mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System sind Test-Gehörschutzstöpsel erhältlich.

Vorteil:

  • Single Number Rating (SNR) von 35 dB (beidhändiges Einführen) und 31 dB (einhändiges Einführen)
  • Einzigartige E-A-Rform™ Spitze, deren Form und Größe bequem in die meisten Ohren passt
  • Dank des Einführstiels müssen Sie die Spitze nicht berühren, sodass die Stöpsel leicht handhabbar und extrem hygienisch bleiben.
  • Erhältlich mit auffällig gelbem oder blauem Stiel für eine einfache Identifizierung
  • Mit und ohne Kordel erhältlich
  • Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System
  • Erhältlich mit Kopfbügel, faltbarem Kopfbügel, Nackenbügel, Helmbefestigung und in den Warnfarben Grün oder Orange

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb