Beschreibung:
3M™ E-A-Rsoft™ FX™ Gehörschutzstöpsel verfügen über einen superweichen Schaumstoff, der sich ausdehnt, um eine anliegende und bequeme Passform zu bieten, und sind für größere Gehörgänge konzipiert. Die bequeme Glockenform und die glatte, spitz zulaufende Oberfläche erleichtern das Einsetzen – und das leicht zu greifende flache Ende des Gehörschutzstöpsels erleichtert das Entfernen. Der superweiche Polyurethan (PU)-Schaum bietet hohen Komfort und guten Schutz und dichtet den Gehörgang für einen zuverlässigen Schutz ab. Das weiche Material ermöglicht eine längere Tragezeit. Mit 3M™ E-A-Rsoft™ FX™ Gehörschutzstöpseln erreichen Sie unsere höchste Geräuschdämmung bei Gehörschutzstöpseln – bis zu 37 dB, komplett geprüft und nach EN 352-2:2020 genehmigt.
Vorteil:
- Dämmt Geräuschpegel von bis zu 37 dB.
- Nach EN 352-2:2020 geprüft.
- Konisches Design bietet eine gute Passform für die meisten Gehörgangsgrößen
- Mit superweichem PU-Schaum, der sich langsam zurückformt, für zuverlässige Abdichtung
- Zuverlässiger Gehörschutz, der für längere Tragezeiten bequem genug ist
- Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System
- Ohne Kordel (ES-01-020) und mit Kordel (ES-01-021) erhältlich