• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

3M™ Schlaufenband SJ3527, Schwarz, 50 mm x 45.7 m, 4.4 mm, Innenbereich

Artikel-Nr.: 7000052220
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000052220
EAN / GTIN 50021200862552
Herstellernummer 7000052220
L-Nummer L01310 1253
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das 3M™ Schlaufenband SJ3527N ist mit einem leistungsstarken Synthese-Kautschuk-Klebstoff ausgestattet. Dieses Nylonschlaufenband haftet sehr gut auf Papier und Karton, Lack, blankem und lackiertem Metall, Glas, versiegeltem Holz und vielen Kunststoffmaterialien. Unser Befestigungsband ist für den Einsatz im Innenbereich ausgelegt und bietet langfristige Beständigkeit gegenüber mittleren Temperaturen bis zu 50 °C (70 °C kurzfristig). Passt zu Hakenband SJ3526N.

Vorteil:

  • Ausgestattet mit einem leistungsstarken Synthese-Kautschuk-Klebstoff für Innenanwendungen, die eine mittlere Temperaturbeständigkeit erfordern
  • Mit starkem Klebstoff, der auf den verschiedensten Oberflächen haftet
  • Haltekraft für Tausende von Verschlusszyklen
  • Schnelle Befestigung hilft, Produktionszeit und Kosten zu sparen
  • Geeignet für verschiedenste Branchen wie Transportwesen, Elektronik, Büroausstattung, Ladenbau und Innen- wie Außenbeschilderungen
  • Gute Adhäsion auch auf schwer zu klebenden Oberflächen
  • Hohe Soforthaftung

Empfehlung:

  • Werbeflächen und Beschilderungen
  • Zum Befestigen von Textilien an Möbelpolstern
  • Zur Montage von Verbundbaugruppen
  • Zur Befestigung von Polsterverkleidungen
  • Zum Aufhängen häufig wechselnder Grafiken und Banner
  • Zum Befestigen abnehmbarer Sitzpolster