3M™ AccuGlide™ 3 Oberer/Unterer Klebekopf, 76mm, Unterer

Artikel-Nr.: 7000049330
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000049330
EAN / GTIN 50051115320489
Herstellernummer 7000049330
L-Nummer L01310 1890
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der 3M™ AccuGlide™ 3 Obere/Untere Klebekopf ermöglicht ein einfaches und präzises Verschließen von Kartons. Er ist für die folgenden 3M-Matic™ Kartonverschließmaschinen-Serien vorgesehen: 800rf/800af/800a/800r/700a/700r/200a/800ab Das kurvenförmige Design sorgt für ein sicheres und schonendes Anbringen des Scotch™ Verpackungsklebebands und schützt sogar leichte Kartons und Inhalte. Für die C-Clip-Anwendung von Scotch® Verpackungsklebebändern mit einer Breite von 50 bis 75 mm bei einem Durchsatz von 40 Kartons oder 30 m pro Minute vorgesehen. Faltkartons werden auf das Förderband gestellt und auf das Antriebsband der 3M-Matic™ Kartonverschließmaschine geschoben, die den Karton zum 3M™ AccuGlide™ 3 Klebekopf befördert. Der Klebekopf schneidet das Klebeband während es angebracht wird. Nachdem der Karton sicher verschlossen wurde, verlässt er die Kartonverschließmaschine. Klebeköpfe kommen in der Regel paarweise zum Einsatz, um zwei Nähte eines Kartons mit Klebeband zu verschließen. Je nachdem, ob sie die Ober- oder Unterseite verschließen, werden die Klebeköpfe entweder in einer höheren oder tieferen Position angebracht. Klebeköpfe können auch so angebracht werden, dass ein seitlich liegender Karton verschlossen wird. Wissenschaft und Innovation – für bessere Lösungen. Der 3M Geschäftsbereich Industrie-Klebebänder und Klebstoffe beschäftigt sich mit der Wissenschaft von Haftungseigenschaften, um innovative Lösungen zu entwickeln, die die Planungs- und Fertigungsprozesse von Unternehmen auf der ganzen Welt verbessern. 3M Technologien sollen Kunden dabei unterstützen, wettbewerbsfähige Produkte schneller und effizienter auf den Markt zu bringen.

Vorteil:

  • Verschließt Kartons mit einem Scotch™ C-Clip-Klebeband
  • Kurvenförmiges Design für dauerhaft niedrigen Wartungsaufwand
  • Für Geschwindigkeiten von 30 m pro Minute vorgesehen
  • Bietet in jeder Schicht konsistent hochwertige Klebebandanwendung
  • Sicherer und schonender Verschluss zum Schutz von leichten Kartons