3M™ Doppelseitiges Klebeband 9589, Weiß, 50 mm x 33 m, 0.23 mm

Artikel-Nr.: 7000048621
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 24 Stück
  • Bestellschritt: 24 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000048621
EAN / GTIN 00021200232077
Herstellernummer 7000048621
L-Nummer L01310 639
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Ausgezeichnete Kombination aus hoher Soforthaftung und guter Klebkraft auf verschiedensten Materialien. Das Trägerpapier wurde speziell behandelt, um die innere Festigkeit zu erhöhen und die Wiederablösbarkeit zu verbessern.

Vorteil:

  • 230 µm dickes, doppelseitiges Klebeband bestehend aus synthetischem Gummi-Hartz-Klebstoff auf einem verdichteten Schutzpapier.
  • Die hohe Anfangsklebkraft, die innerhalb von 24 Stunden zur Endklebkraft übergeht, ermöglicht die ordnungsgemäße Befestigung der geklebten Materialen, wie beispielsweise Teppiche.
  • Ausgezeichnete Klebkraft.
  • Gute Haftung auf Materialien mit geringer Oberflächenenergie.
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet.
  • Für die Befestigung von Teppichen empfohlen