3M™ Standard Abrasives™ Qiock Change TR verpresste Kompaktscheibe SA-UW 524, 75 mm x 6 mm

Artikel-Nr.: 7000046996
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000046996
EAN / GTIN 00051115352256
Herstellernummer 7000046996
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie Standard Abrasives™ Schnellwechselrad aus Siliziumkarbid der Serie 500 für effektives Mischen, Schlichten und Polieren bei kleineren Flächen und Konturen mit leichtem Druck. Unsere Räder mit weicher Dichte passen sich gut an, was bei engen Toleranzen von entscheidender Bedeutung ist. Sie können Oberflächen zu einer feinen Oberfläche verschmelzen, und wenn strenge Toleranzen erforderlich sind, bieten sie dem Bediener die nötige Feinheit, um präzise Ergebnisse zu erzielen. Die unitifizierten Räder der Serie 500 sind Cut schneller als Standard-Schleifmittel-Buff- und Blend-Vliesstoffe. Das Mineral eignet sich für den Einsatz auf Eisen- und NE-Metallen, einschließlich Aluminium. Das Schnellwechselsystem ermöglicht das einfache Befestigen und Austauschen von Schnellwechselscheiben im TR-Stil, um die Effizienz des Werkzeugs und die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern.

Vorteil:

  • Geeignet für Eisen- und NE-Metalle, einschließlich Aluminium
  • Schneidet schneller als Standard Abrasives™ Buff and Blend Vliesstoffe
  • Weiche Dichte passt sich gut an, für Arbeiten auf Oberflächen, die enge Toleranzen erfordern
  • Edge ist langlebiger als die Serie 500 für eine bessere Cut und verlängert die Lebensdauer für leichte Entgrater- und Mischanwendungen
  • Die einfache Befestigung und der Austausch der Schnellwechselscheibe im TR-Stil erhöht die Effizienz des Werkzeugs und die Produktivität der Mitarbeiter
  • Das einfache Befestigen und Austauschen der Schnellwechselscheibe erhöht die Effizienz des Werkzeugs und die Produktivität der Mitarbeiter

Empfehlung:

  • Zum Mischen, Schlichten und Polieren kleinerer Flächen und Konturen mit leichtem Druck