3M™ Lapping Film 263X, 0,05 Micron, Bogen, 215,9 mm x 279 mm

Artikel-Nr.: 7000044874
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7000044874
EAN / GTIN 00051111501580
Herstellernummer 7000044874
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Lapping Film 263X auf einer 3 Mil Film-Unterlage mit Aluminiumoxidkorn ist in den Korngrößen 0,05 und 40 Micron verfügbar. Es ist ein 3M Lapping Film Typ P mit einem härteren Bindesystem für harte Werkstoffe.

Vorteil:

  • Farbliche Kennzeichnung
  • Homogene, nicht komprimierbare Filmunterlage mit hoher Präzision
  • Micron Körnung und Vollkunstharzbindung
  • Wasser und ölfest
  • Härteres Kunstharzsystem als bei 261X
  • Anwenderfreundliche Handhabung
  • Hohe Standzeit
  • Präzise und bestimmbare Oberflächenqualitäten und eine hohe Produktivität
  • Reproduzierbare Oberflächenqualität
  • Enge Toleranzen in den Korngrößen und sehr gute Kornhaftung
  • Gleichmäßigeres Finish
  • Klare Zuordnung
  • Reproduzierbare Oberflächenqualität

Empfehlung:

  • Alle Lapping Filme sollen „nass“ eingesetzt werden
  • Als Schleifhilfsmittel können Wasser, Emulsion oder andere handelsüblichen Kühlmittel eingesetzt werden
  • Für höchste Anforderung an die Oberflächenqualität bei Werkstücken aus Metall und Kunststoff