3M™ 266X Lapping Film, 3,0 Micron, PSA, Scheibe 254 mm

Artikel-Nr.: 7000044816
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7000044816
EAN / GTIN 50051111497772
Herstellernummer 7000044816
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Lapping Film 266X ist selbstklebend (PSA) auf einer 3 Mil Film Unterlage mit Aluminiumoxidkorn und in den Korngrößen 0,3 3 9 12 30 40 Micron lieferbar. Es ist ein 3M Lapping Film Typ P, d.h., es hat ein härteres Bindungssystem und wird für harte Werkstoffe eingesetzt.

Vorteil:

  • Farbliche Kennzeichnung
  • Homogene, nicht komprimierbare Filmunterlage mit hoher Präzision
  • Micron Körnung und Vollkunstharzbindung
  • Wasser- und ölfest
  • Anwenderfreundliche Handhabung
  • Hohe Standzeit
  • Präzise und bestimmbare Oberflächenqualitäten und eine hohe Produktivität
  • Enge Toleranzen in den Korngrößen und sehr gute Kornhaftung
  • Gleichmäßigeres Finish
  • Klare Zuordnung
  • Reduziertes Zusetzen
  • Reproduzierbare Oberflächenqualität
  • PSA-Stützteller

Empfehlung:

  • Zur Wartung und Reparatur beim Polieren von Glasfaseranschlüssen
  • Verwenden Sie ein härteres Harzsystem im Vergleich zu anderen Aluminiumoxid-Läppplatten
  • Für Superfinish verwenden