3M™ Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 4614F, Transparent, 600 mm x 33 m, 0.8 mm

Artikel-Nr.: 7000033109
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000033109
EAN / GTIN 04001895713262
Herstellernummer 7000033109
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie mit dem 3M™ doppelseitigen Hochleistungsklebeband 4614F. Unser Klebeband ist mit einem Universalklebstoff ausgestattet. Es wird häufig zum Verkleben von transparenten Materialien oder für Anwendungen, wo ein transparentes oder farbloses Klebeband bevorzugt wird, verwendet. Das Klebeband haftet sehr gut auf Metall, Glas und Kunststoffen wie Polycarbonat und Acryl. Klebeband 4614F wurde so konzipiert, dass es für Klebungen geeignet ist, wo eine Haftung erforderlich ist, die höher als bei standardmäßigen, doppelseitigen Schaumstoff-Klebebändern, aber möglicherweise geringer als bei leistungsstarken 3M™ VHB™ Klebebändern ausfallen muss. Ein typisches Anwendungsgebiet ist die Klebung transparenter Materialien in der kommerziellen Beschilderung und für Point-of-Purchase-Werbelösungen.

Vorteil:

  • Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
  • Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
  • Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design
  • 0,8 mm dickes, robustes doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband, transparent, aus Acrylat-Klebstoff für verschiedenste Zwecke, vor allem auf Materialien mit hoher Oberflächenenergie
  • Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden
  • Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße
  • Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
  • Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
  • Durchsichtiges Material ist ideal zum Verbinden von transparenten Materialien

Empfehlung:

  • Für den Innen- und Außenbereich
  • Verbindung von hochenergetischen Werkstoffen wie z.
  • B.
  • Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Keramik und vielen Kunststoffen
  • Verbindung von transparenten Werkstoffen wie z.
  • B.
  • Glas, Polycarbonat, Acrylglas (PMMA)

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb