Scotch® Filamentklebeband-Handabroller H10, Grey, 25 mm maxi, PN6910

Artikel-Nr.: 7000031087
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stück
  • Bestellschritt: 6 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Produktart Abroller für Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000031087
EAN / GTIN 50021200069104
Herstellernummer 7000031087
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Scotch® Filamentklebeband-Handabroller H10 bietet Komfort und Kontrolle in einem leichten Handabroller aus hoch schlagfestem Kunststoff speziell für das Verschließen von Kartons. Diese Ausführung ist langlebig, tragbar und genau die richtige Wahl für Lager-, Versand- und Büroumgebungen, in denen schmale Klebebänder zum Einsatz kommen. Mit der scharfen Klinge aus Karbonstahl schneidet er problemlos Faserklebebänder mit Breiten zwischen 12 mm und 25 mm. Die Klinge ist zur Sicherheit eingelassen. Der Scotch® Filamentklebeband-Handabroller ist ein Muss in allen Anwendungsbereichen, in denen Waren abgefertigt, neu verpackt oder für den Vertrieb vorbereitet werden. Verbrauchsgüter, Elektronikwaren, Lebensmittel und Getränke, allgemeine Industrieprodukte, Arzneimittel, Büromaterial, Wartung und Instandhaltung, Papierwaren, Druckerei, Lager, Industrieanlagen, e-Commerce-Versand und Einzelhandelsvertriebsstellen sind nur einige von vielen Orten, an denen diese Werkzeuge zu finden sind. Abgesehen vom Verschließen von Kartons sind sie auch beim Zusammenstellen, Verstärken, Bündeln und anderen Arbeiten sehr praktisch. Tragbare Handabroller gibt es in verschiedenen Gewichten und Größen für quasi jede Produktionsanforderung.

Vorteil:

  • Bequeme Kontrolle und einfache, einhändige Bedienung
  • Speziell für das Abrollen schmaler Klebebänder mit Breiten zwischen 12 mm und 25 mm
  • Hoch schlagfester, langlebiger und leichter Kunststoff hält auch harten Arbeitsbedingungen stand
  • Tragbarer, leichter Handabroller, den man immer dabei haben kann
  • Die Karbonstahlklinge ist zur Sicherheit eingelassen und schneidet die Filamentklebebänder trotzdem mühelos

Empfehlung:

  • Für die dauerhafte, wie auch wiederlösbare Kabelbündelung und zum Befestigen von elektrischen und elektronischen Komponenten.