3M™ 583 Hitzeaktivierbarer Klebstoff-Film, Braun, 50,8 mm x 55 m, 50,8 µm

Artikel-Nr.: 7000028859
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 24 Stück
  • Bestellschritt: 24 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000028859
EAN / GTIN 50021200046006
Herstellernummer 7000028859
L-Nummer L01310 316
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Flexibel
Hitze- oder Lösungsmittelaktivierung
Kann zu Stanzteilen verarbeitet werden
Leichte Oberflächenklebrigkeit
Optional durch Hitze vernetzungsfähig

Beschreibung:

Dieser Schmelzklebstoff Film klebt stark und dauerhaft auf der Oberfläche, auf die er aufgetragen wird. Dieser Klebstoff kann bei der Leiterplatten Herstellung zum Spleißen von Glasgewebebändern verwendet werden. Kann in der nicht ausgehärteten Form durch Lösungsmittel aktiviert werden.

Vorteil:

  • Flexibel
  • Hitze- oder Lösungsmittelaktivierung
  • Kann zu Stanzteilen verarbeitet werden
  • Leichte Oberflächenklebrigkeit
  • Optional durch Hitze vernetzungsfähig
  • Niedrigtemperatur-Laminierung im Nitrilphenol-Filmbereich

Empfehlung:

  • Befestigen Sie die Flexantenne und die Abdeckplatten aus Metall am Gehäuse
  • Zum Spleißen von Glasgewebe in der Leiterplattenherstellung
  • Flexible Verklebung
  • Glasgewebe Spleißen für Leiterplatten