Scotch® Filamentklebeband-Handabroller H12, Grau, 25 mm
Produktdetails
Technische Daten
| Produktart | Abroller für Klebeband |
Identifikation & Klassifikation
| Artikelnummer | 7000005393 | |
| EAN / GTIN | 00021200069536 | |
| Herstellernummer | 7000005393 | |
| L-Nummer | L01310 810 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |
Beschreibung
Beschreibung:
Einhandbedienung
Unser Scotch® Filamentklebeband-Handabroller H12 bietet Komfort und Kontrolle in einem leichten Handabroller aus hoch schlagfestem Kunststoff. Diese leichte Ausführung ist langlebig, tragbar und genau die richtige Wahl für Lager-, Versand- und Büroumgebungen, in denen schmale Klebebänder für den dichten, sicheren Verschluss zum Einsatz kommen. Das komfortable Design ermöglicht es dem Anwender, das Klebeband beim Abrollen durch einfache Berührung der Rolle mit dem Daumen zu spannen. Mit der scharfen Klinge aus Karbonstahl schneidet er außerdem problemlos Faserklebebänder mit Breiten zwischen 12 mm und 25 mm. Die Klinge ist zur Sicherheit eingelassen.
Empfohlene Anwendungen
Verpacken Sie nichts ohne einen Klebeband-Handabroller
Ein Scotch® Klebeband-Handabroller ist ein Muss in allen Anwendungsbereichen, in denen Waren abgefertigt, neu verpackt oder für den Vertrieb vorbereitet werden Verbrauchsgüter, Elektronikwaren, Lebensmittel und Getränke, allgemeine Industrieprodukte, Arzneimittel, Büromaterial, Wartung und Instandhaltung, Papierwaren, Druckerei, Lager, Industrieanlagen, e-Commerce-Versand und Einzelhandelsvertriebsstellen sind nur einige von vielen Orten, an denen diese Werkzeuge zu finden sind. Abgesehen vom Verschließen von Kartons sind sie auch beim Zusammenstellen, Verstärken, Bündeln, Abdecken und anderen Arbeiten sehr praktisch. Tragbare Handabroller gibt es in verschiedenen Gewichten und Größen für nahezu jede Produktionsanforderung.
Vorteil:
- Bequeme Kontrolle und einfache, einhändige Bedienung für Klebebandsicherung mit zusätzlicher Spannung
- Speziell für das Abrollen schmaler Klebebänder mit Breiten bis zu 25 mm
- Hoch schlagfester, widerstandsfähiger Kunststoff hält harten Arbeitsbedingungen stand und ist gleichzeitig leicht genug für den einfachen Transport
- Einfache Bedienung der Bremsvorrichtung durch Daumensteuerung zur Spannung des Klebebands für einen dichten, sicheren Verschluss
- Die Karbonstahlklinge ist zur Sicherheit eingelassen und schneidet die Filamentklebebänder trotzdem mühelos
Empfehlung:
- Zum Cut und zum Abgeben von bis zu 1 Zoll breiten Filamentband verwenden