Kabelschere D27, pulverlackiert

Artikel-Nr.: 700 027 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 700 027 2
EAN / GTIN 4049002004360
Herstellernummer 700 027 2
L-Nummer L70040 334
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • zum Schneiden von ein-, mehr- und feindrähtigem Kabel aus Al und Cu
  • nicht für Drahtseile oder Stahldraht geeignet
  • leichter, sauberer Schnitt durch neue Schneidengeometrie
  • optimierte Schneidengeometrie mit Präzisionsschliff, nachstellbares Schraubgelenk
  • geschmiedeter, gehärteter Schneidkopf, Klemmschutz
  • kurze Bauweise, geringes Gewicht
  • leichtes, hochfestes Aluminiumrohr, 2K-Griffe

Merkmal:

  • Gewicht: 1260 g
  • Länge: 500 mm
  • Ausführung: pulverlackiert
  • Kabeldurchmesser mm: 27 mm
  • Kabel mehrdrähtig: Cu 150 / Al 240 mm²
  • Kabel feindrähtig: Cu 185 mm²
  • Kabel sektorförmig: Cu 140 / Al 200 mm²

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb