• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Service-Werkzeugkoffer, Typ: 1

Artikel-Nr.: 692945 1
Rabatt
135,69 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
144 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Innenmaß Länge 445 mm
Innenmaß Breite 315 mm
Innenmaß Höhe 198 mm
Gewicht 4,15 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 692945 1
EAN / GTIN 4067263117803
Herstellernummer 692945 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die stoßsicheren, temperatur- und säurebeständigen Kofferschalen werden durch einen stabilen Aluminiumrahmen mit integrierten Klappschlössern und Kofferdeckel-Arretierung verbunden. Mit gummiertem Tragegriff.
Innenausstattung:
1 Werkzeugtafel mit 20 Einsteckfächern, 16 Gummilaschen und 1 Tasche für Kleinteile. 1 Bodenschale unterteilbar inklusive Werkzeugtafel mit 8 Einsteckfächern und 6 Gummilaschen als Abdeckung.

Hinweis:

Zahlenschloss als Alternative unter Nr. 692926 Gr. 2 erhältlich.