uvex 3 Stiefel S3 schwarz/gelb Weite 11 Größe 45

Artikel-Nr.: 6872245
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schutzklasse: S3
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
Schutzklasse S3
EU-Schuhgröße 45
Weite 11
Farbe schwarz / gelb
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6872245
EAN / GTIN 4031101944340
Herstellernummer 6872245
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der uvex 3 wurde speziell für die extremen Ansprüche innerhalb der schweren Anwendungen entwickelt. Er verbindet die notwendige Robustheit mit sportlich-dynamischem Design. Er ist mit den neuesten uvex Technologien ausgestattet und schützt seine Träger:innen zuverlässig mit viel Komfort.

Merkmal:

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produktname: uvex 3
  • Produkttyp: Stiefel
  • Farbe (Filter): schwarz/gelb
  • Schutzklasse: S3
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 45
  • Verschluss: uvex lacelock System
  • Marke: uvex
  • Zehenkappe: uvex xenova® Kunststoffkappe
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett uvex 3
  • Obermaterial: uvex waterstop Leder
  • Rutschhemmung: SRC
  • Sohle: uvex 3
  • Weite: 11

Downloads & Dokumente

Passende Produkte