Combo Set 3.1 Akku-Maschinen im Set

Artikel-Nr.: 685212000
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
Artikelnummer 685212000
EAN / GTIN 4061792224650
Herstellernummer 685212000
L-Nummer L01760 101991
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL: Bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit optimaler Leistung für anspruchsvolle Anwendungen.
Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick: Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz.
Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24: Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln.

Lieferumfang
Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LT BL, Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125 Quick, Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24, 3 LiPOWER Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 55, Werkzeugtasche (groß)

Downloads & Dokumente