Crimpeinheit mit Durchlass 15 mm, 1,5 - 16,0 mm² / AWG 16 – 6

Artikel-Nr.: 6763 0000 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6763 0000 6
EAN / GTIN 4049002097188
Herstellernummer 6763 0000 6
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Elektro-hydraulisch angetriebenes Handgerät zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten
  • Presskraft 20 kN
  • Presszyklus 2,8 Sekunden
  • ca. 300 Crimpungen bei mittlerer Belastung mit einer Akku-Ladung möglich
  • Ladezeit < 30 min durch Li-Ionen-Technologie
  • einsetzbare Vierdorncrimpeinheiten, um 360° drehbar
  • Crimpdornzustellgenauigkeit bis zu 1/100 mm
  • integrierte Verschleißüberwachung
  • Rekalibrierungsfunktion

Merkmal:

  • Gewicht: 1640 g
  • Länge: 180 mm
  • Breite: 145 mm
  • Höhe: 60 mm
  • Kapazität (mm²): 1.5 - 16 mm²
  • Kapazität (AWG): 16 - 6
  • max. Ø Kontakt: 15 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb