Bit für Sechskant, 5/16 Zoll C 8 Hex-Plus-Profil, Sechskant: 3mm

Artikel-Nr.: 675440 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
174 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 840/2 Z
Sechskant 3 mm
ganze Länge 30 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Bit-Sechskantschaft C8
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 675440 3
EAN / GTIN 4013288012753
Herstellernummer EH.210
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme.

Verwendung:

Für Innensechskantschrauben DIN 7426.

Norm:

DIN ISO 1173

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.