Akku-hydraulisches Crimpgerät HC 20.2 im Koffer (EU)

Artikel-Nr.: 6702 0100 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 6702 0100 1
EAN / GTIN 4049002149467
Herstellernummer 6702 0100 1
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Elektro-hydraulisch angetriebenes Handgerät zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten
  • Presskraft 19 kN
  • Presszyklus 2,8 Sekunden
  • ca. 300 Crimpungen bei mittlerer Belastung mit einer Akku-Ladung möglich
  • Ladezeit < 30 min durch Li-Ionen-Technologie
  • einsetzbare Vierdorncrimpeinheiten, um 360° drehbar
  • Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01 mm einstellbar und digital ablesbar (mm, inch oder Selector-Positionen)
  • integrierte Verschleißüberwachung
  • Rekalibrierungsfunktion
  • Überprüfung der Grundeinstellung mittels beiliegendem Prüfstift

Merkmal:

  • Gewicht: 4200 g
  • Länge: 500 mm
  • Breite: 420 mm
  • Höhe: 125 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte