{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Klingenbezeichnung | 3 | |
| Schneidenstärke a | 0,8 mm | |
| Klingenlänge | 120 mm | |
| ganze Länge | 220 mm | |
| Klingenspitze | schwarz | |
| Abtriebsprofil | Schlitz-Schraubendreher | |
| Ausführung Schaft | rund | |
| Schlagkappe | nein | |
| Werkstoff | PB Swiss Tools-Sonderlegierung | |
| Werkstoff Griff | Elastomer | |
| Oberfläche | vernickelt und verchromt | |
| Produktart | Schraubendreher |
| Artikelnummer | 660042 5,5 | |
| EAN / GTIN | 7610733296750 | |
| Herstellernummer | 38100.3-120 YE |