• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schraubendreher für Schlitz, mit 2K-Haptoprene®-Heft, Schneidenbreite b: 2mm

Artikel-Nr.: 660030 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidenbreite b 2 mm
Klingenbezeichnung 00
Schneidenstärke a 0,3 mm
Klingenlänge 40 mm
ganze Länge 100 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 660030 2
EAN / GTIN 4045197923288
Herstellernummer 660030 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Vielseitige, robuste Schraubendreher mit konischer Klinge.
Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.
Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz mit planparallel abgesetzter Schneide.
Kraftheft mit hautfreundlicher, griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Ab Gr. 8 mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe.
  • Abgesetzte planparallele Schneiden exakt passend zu den genormten Schraubenschlitzen.
  • Glatte, gratfreie Rundung des Griffendes verhindert Reibung im Handteller.
  • Ballige, ergonomische Form mit griffiger, hautfreundlicher Oberfläche garantiert ermüdungsfreies Arbeiten und hohe Drehmomente.
  • Abrollschutz.
  • Kennzeichnung mit Abtriebssymbol und Größe.

Vorteil:

  • Abgesetzte planparallele Schneiden mit Flächen- statt Linienkontakt für höhere Drehmoment-Übertragung.
  • Kein Cam-out Effekt.
  • Schneiden perfekt passend für genormte und ungenormte Schraubenschlitze.
  • Glatte, gratfreie Rundung des Griffes verhindert Reibung im Handteller.
  • Ballige, ergonomische Form mit griffiger, hautfreundlicher Oberfläche garantiert ermüdungsfreies Arbeiten und hohe Drehmomente.
  • Abrollschutz.
  • Kennzeichnung mit Abtriebssymbol und Größe.

Verwendung:

Für Reparatur- und Montagearbeiten, zum Lösen festsitzender Schrauben etc.