Doppelmaulschlüssel 9x11 mm

Artikel-Nr.: 6584640
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6584640
EAN / GTIN 4010886658468
Herstellernummer 6584640
L-Nummer L60160 4577
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
  • Manganphosphatiert bis SW 34x36 mm, stahlgrau ab SW 36x41 mm
  • Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet:
  • Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
  • Maulstellung 15°
  • Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich
  • Überbelastung wird durch Verformung angezeigt

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 122 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Kopfbreite 1 [mm]: 20,5 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 24,5 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 5 mm
  • Material: Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Nennlänge [mm]: 122 mm
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,033 kg