{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Sachnummer: 
                        EAN / GTIN: 
                        Herstellernummer: 
                        Kat. Nr.: 
                     
                                 
 
| maximales Drehmoment | 800 Nm | |
| Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
| Messgenauigkeit Drehmoment | ±4 % | |
| Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
| Gesamtlänge L | 1.214 mm | |
| Drehmomentbereich | 200 Nm - 800 Nm | |
| Drehmomentbereich | 150 lbfft - 600 lbfft | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich = | 10 Nm | |
| Gewicht | 7.300 g | |
| Antriebs-Vierkant | 3/4 Zoll | |
| Anzeige | analog | |
| Auslösesignalisierung | haptisch | |
| Auslöseprinzip | mechanische Langwegauslösung | |
| Anschlussform | Antriebs-Vierkant (Knarre) | |
| Messtechnik | mechanisch | |
| Knickfunktion | ja | |
| Schleppzeiger | nein | |
| Daten protokollierbar | nein | |
| Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
| Feedback | auslösend | |
| Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft | |
| Messverfahren | Drehmoment | |
| Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
| Norm | DIN EN ISO 6789 | |
| Produktart | Drehmomentschlüssel | 
| Artikelnummer | 657755 800-3/4 |