Sicherungsringzange f.Außenringe Gr.A 21 f.19-60 mm Spitzen-D.1,8mm L.175mm

Artikel-Nr.: 65466121
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 65466121
EAN / GTIN 4018754333943
Herstellernummer 65466121
L-Nummer L60010 7880
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlanker Zangenkörper zur Erleichterung von Arbeiten in engen Bauräumen.
  • Gewinkelte Backen für erleichtertes Arbeiten an nicht direkt zugänglichen Bauteilen.
  • Zylindrische Präzisionsspitzen, um optimal in die Montagebohrungen der Sicherungsringe greifen zu können.
  • Abrutschhemmende Griffe durch Kunststoffüberzug mit gerauter Oberfläche.
  • Griffoberseite gekennzeichnet mit Ringtyp und -durchmesser, Griffinnenseite gekennzeichnet mit EAN-Code.
Eigenschaften:
  • Ausführung mit um 90° abgewinkelten Backen
  • geeignet zum Greifen, Einsetzen und Entfernen von Außenringen auf Wellen oder Achsen
  • mit zylindrischen Präzisionsspitzen
  • mit Schließfeder
  • im Gesenk geschmiedet
  • Kopf poliert
  • Griffe mit Kunststoffüberzug
  • DIN 5254 B