Schlag-Ringschlüssel 55 mm

Artikel-Nr.: 6475940
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6475940
EAN / GTIN 4010886647592
Herstellernummer 6475940
L-Nummer L60160 281
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung
  • Für besonders schwere Montagen
  • Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm
  • Bis Länge 435 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 480 mm aus Werkstoff C35
  • * nicht genormt
  • Ausführung nach DIN 7444

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 270 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 87,5 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 25 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: geölt
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 55
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein