• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Schraubendreher-Einsatz für Torx®, 1/2 Zoll, Torx®-Profil: TX20

Artikel-Nr.: 643620 TX20
Rabatt
6,52 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 23.11.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
297 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX20
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Profilmaß A 3,8 mm
⌀ antriebseitig 22 mm
Länge 55 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 643620 TX20
EAN / GTIN 4045197562494
Herstellernummer 643620 TX20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach DIN 3120.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.