Radius-Messplatte, Ø300 mm, Normmessplatte für Messprojektor

Artikel-Nr.: 63AAA546
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Anzeigegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 63AAA546
Herstellernummer 63AAA546
L-Nummer L40010 16585
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Messprojektoren Die Normmessplatten erweitern die Anwendungsbereiche und Effizienz der Mitutoyo-Messprojektoren.
  • Die Vorteile im Einzelnen: Die Messplatten sind mit einem Durchmesser von 250, 300, 340 und 500 mm verfügbar; angepasst an die Bildschirmdurchmesser der Mitutoyo-Messprojektoren.
  • Eine schnelle und einfache Prüfung einer Vielzahl von Profilen und Maßstäben sowie von Längen, Höhen, Parallelität, Winkeln, Radien, Kegeln, Bohrungspositionen, Durchmessern und genormten Gewinde- bzw.
  • Verzahnungsprofilen Alle Messplatten werden aus einem verzugsarmen Kunststoff hergestellt und sind mit einer Schutzschicht versehen.

Merkmal:

  • Funktionen: Radius-Messplatte Merkmale : Zur Prüfung von Durchmessern, Radien und Konzentrizität. Besonders klare Darstellung.
  • Beschreibung: Radius-/Raster-Messplatte
    Ideal zur Überprüfung von Durchmessern, Konzentrizität, Radien, usw. für Projektoren mit 300-mm-Bildschirm und Vergrößerungen von 10x, 20x, 50x und 100x. Ablesbare Intervalle:



    Magnification
    Range
    Interval


    10x
    2 - 14 mm
    1 mm


    20x
    1 - 7 mm
    1 mm


    25x
    0,8 - 5,6 mm
    0,8 mm


    50x
    0,4 - 2,8 mm
    0,4 mm


    100x
    0,2 - 1,4 mm
    0,2 mm
  • Gewicht: 100g
  • Typ: Radien, Typ RA

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb