VARIO 90° Kegelsenker 20.5 mm (M10)

Artikel-Nr.: 63901081010
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
Artikelnummer 63901081010
EAN / GTIN 4014586476872
Herstellernummer 63901081010
L-Nummer L00020 110444
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • VARIO 90° Kegelsenker 20.5 mm (M10)

Merkmal:

  • L: 63 mm
  • Material: HSS
  • Beschichtung: Titan-Aluminium-Nitrid (TiAlN)
  • Festigkeit: 64 HRC
  • Senkwinkel: 90°
  • Hitzebeständigkeit: max. 800°C
  • Werkzeugaufnahme: VARIO Bit-Schaft
  • Ø: 20,5 mm
  • Gewicht: 0,05 kg