• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 22-teilig

Artikel-Nr.: 638167
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 10-30

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 22
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 10-30 mm
Verpackung Stahlblechkasten
Länge 379 mm
Breite 165 mm
Höhe 51 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; 12-kant-Steckschlüssel
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 638167
EAN / GTIN 4045197219671
Herstellernummer 638167
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 − M20 sowie für Zündkerzen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 15 St. Nr. 642220 Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Steckschlüsseleinsätze für Zündkerzen: 2 St. ähnlich Nr. 642450 Gr. 16; 20,8
Quergriff: 1 St. Nr. 641320
Verlängerungen: 2 St. Nr. 641020 Gr. 130; 255
Kardangelenk: 1 St. Nr. 641620
Knarre: 1 St. Nr. 640220
Aufbewahrung in: Stahlblechkasten