Hakenschlüssel, DIN 1810 Form A, 34-36 mm

Artikel-Nr.: 6334290
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Hakenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6334290
EAN / GTIN 4010886633427
Herstellernummer 6334290
L-Nummer L60160 2556
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 1810 Form A
  • Für Nutmuttern nach DIN 981
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, manganphosphatiert

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 28 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 6 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 170 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 5,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 34-36
  • Zapfenbreite/-Ø: 3,0 mm
  • Zapfenhöhe: 2,5 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein