Sechskant-Crimpeinsatz für Cu-Presskabelschuhe und Rohrkabelschuhe, Pressbreite 5,5 mm, Cu 95 mm²

Artikel-Nr.: 633 304 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 633 304 3
EAN / GTIN 4049002027826
Herstellernummer 633 304 3
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Merkmal:

  • Gewicht: 140 g
  • Länge: 60 mm
  • Kapazität (Cu): 95 mm²
  • Pressbreite: 5.5 mm
  • Bezeichnung: 18

Passende Produkte