HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme

Artikel-Nr.: 63134260052
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS
  • Schaft: Weldonschaft
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
Nenn-⌀ DC 26 mm
Schneidstoff HSS
Schaft Weldonschaft
Bohr-⌀ 26 mm
Schnitttiefe 50 mm
Produktart Kernbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 63134260052
EAN / GTIN 4014586613741
Herstellernummer 63134260052
L-Nummer L00010 2241
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • HSS Nova 50 Kernbohrer mit 3/4 in Weldon-Aufnahme
  • Hohe Standzeit. Metrische Abmessungen, Schnitttiefe 50 mm

Merkmal:

  • Schnitttiefe 50 mm
  • Bohr-Ø 26 mm