Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 13-teilig, Typ: 6

Artikel-Nr.: 630068 6
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
321 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 4-13
  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 13
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 4-13 mm
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Verpackung ABS-Kunststoffbox
Länge 257 mm
Breite 149 mm
Höhe 47 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Oberfläche verchromt
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 630068 6
EAN / GTIN 4062406230173
Herstellernummer 630068 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 − M8.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 9 St. Nr. 631020 Gr. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13
Verlängerungen: 2 St. Nr. 632420 Gr. 50; 150
Kardangelenk: 1 St. Nr. 633520 Gr. 1/4
Knarre: 1 St. Nr. 632090 Gr. 1/4
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox