Steckschlüssel-Sortiment 1/4; 1/2 Zoll-Vierkant 43-teilig, Anzahl Teile: 43

Artikel-Nr.: 630038 43
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
819 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Teile Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/4; 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 4-13
  • Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel: 13-32
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-14

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 43
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll; 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 4-13 mm
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel 13-32 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 3-14 mm
Verpackung ABS-Kunststoffbox
Länge 507 mm
Breite 227 mm
Höhe 62 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; 12-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Schraubendreher
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 630038 43
EAN / GTIN 4062406230166
Herstellernummer 630038 43
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Außen-Sechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 − M20.
Für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M4 − M18.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

1/4 Zoll Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 11 St. Nr. 631020 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsätze 12-kant: 13 St. Nr. 642120 Gr. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32
1/4 Zoll Schraubendrehereinsätze 6-kant: 3 St. Nr. 631720 Gr. 3; 4; 5
1/2 Zoll Schraubendrehereinsätze 6-kant: 5 St. Nr. 643220 Gr. 6; 8; 10; 12; 14
1/4 Zoll Quergriff: 1 St. ähnlich Nr. 633029
1/2 Zoll Quergriff: 1 St. Nr. 641320 Gr. 295
1/4 Zoll Steckgriff: 1 St. Nr. 632840 Gr. 1/4
1/4 Zoll Verlängerungen: 2 St. Nr. 632420 Gr. 50; 150
1/2 Zoll Verlängerungen: 2 St. Nr. 641020 Gr. 130; 255
1/4 Zoll Kardangelenk: 1 St. Nr. 633520 Gr. 1/4
1/2 Zoll Kardangelenk: 1 St. Nr. 641620 Gr. 1/2
1/4 Zoll Knarre: 1 St. Nr. 632090 Gr. 1/4
1/2 Zoll Knarre: 1 St. Nr. 640190 Gr. 1/2
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Downloads & Dokumente

Passende Produkte