MACSOLE 1.0 Stiefel S3 schwarz Weite 11 Größe 40

Artikel-Nr.: 6296340
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schutzklasse: S3
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
Schutzklasse S3
EU-Schuhgröße 40
Weite 11
Farbe schwarz
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6296340
EAN / GTIN 4031101527901
Herstellernummer 6296340
L-Nummer L01670 1017
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Heckel MACSOLE® 1.0 WLD LOW 62963 S3 CI HI-1 HRO
  • WG SRC
  • Model with low shaft for the welding, iron and steel
  • steel industry to protect against the danger of liquid metal
  • metal splashes.
  • Sole: MACSOLE® 1.0 rubber
  • Outer material: Pigmented grain leather, seams made from
  • fire-resistant Kevlar material, cuff with splash protection
  • splash protection function made of pigmented grain leather.
  • Closure system with 3 quick-release safety loops for quick
  • loops for quick removal of the shoe in an
  • emergency. Sealing flap and shaft edge made of grain leather
  • Chucks: Black spunbond, extremely abrasion-resistant
  • Toe protection cap: metal-free
  • Penetration-resistant midsole: Stainless steel
  • Insole: MACSOLE® 1.0 XCB
  • Weight: 810 g in size 42
  • Standard: EN ISO 20349:2010 - S3 CI HI-1 HRO WG SRC
  • Sizes: 38 – 48

Merkmal:

  • Produktart: Sicherheitsschuh
  • Produkttyp: Stiefel
  • Farbe (Filter): schwarz
  • Schutzklasse: S3
  • Geschlecht: Damen/Herren
  • Größe: 40
  • Verschluss: Klettverschluss
  • Marke: Heckel
  • Zehenkappe: Kunststoffkappe
  • Fußbett: Klimakomfortfußbett MACSOLE 1.0 XCB
  • Obermaterial: Leder
  • Rutschhemmung: SRC
  • Sohle: Gummisohle
  • Weite: 11