Sägeblatt ″aluminium cut - professional″, 165x20 Z48 FZ/TZ 5°neg

Artikel-Nr.: 628276000
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
Blatt-⌀ D 165 mm
Bohrungs-⌀ 20 mm
geeignet für Material Aluminium
Anzahl Zähne 48
Produktart Kreissägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 628276000
EAN / GTIN 4061792008670
Herstellernummer 628276000
L-Nummer L01750 461
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Perfekte Schnitte in Aluminium dank spezieller Zahngeometrie
  • Ø 160 und 165 mm: Schnelle, gratarme Schnitte durch extra dünnes Stammblatt für hohe Anzahl an Schnitten pro Akkuladung
  • Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
  • Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 165 x 1.6 x 20 mm
  • geeignet für: MKS 18 LTX 58 / KS 18 LTX 57 / KT 18 LTX 66 BL / KS 18 LTX 66 BL
  • Material: HW/CT
  • Spanwinkel: 5° neg.
  • Stammblattdicke: 1.2 mm
  • Verpackung: Karton
  • Zähnezahl: 48
  • Zahnform: FZ/TZ