Sägeblatt ″steel cut/sandwich panel - classic″,165x20 Z40 FZ/FA 4°

Artikel-Nr.: 628273000
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
Blatt-⌀ D 165 mm
Bohrungs-⌀ 20 mm
geeignet für Material Metall
Anzahl Zähne 40
Produktart Kreissägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 628273000
EAN / GTIN 4061792008656
Herstellernummer 628273000
L-Nummer L01750 460
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für sauberes Auftrennen von Sandwichplatten mit Stahl- oder Alublech
  • Universell einsetzbar für Kaltschnitte in Metallen. Besonders geeignet für den Einsatz in Stahlblechen und Stahlprofilen
  • Schneller, vibrationsarmer Sägefortschritt durch extra dünnes Stammblatt
  • Gratarme Schnitte dank spezieller Zahngeometrie

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 165 x 1.6 x 20 mm
  • geeignet für: MKS 18 LTX 58
  • Material: HW/CT
  • Spanwinkel: 4°
  • Stammblattdicke: 1.2 mm
  • Verpackung: Karton
  • Zähnezahl: 40
  • Zahnform: FZ/FA