HSS-Kernbohrer 19x55 mm

Artikel-Nr.: 626528000
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
  • Schneidstoff: HSS
  • Schaft: Weldonschaft
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
Nenn-⌀ DC 19 mm
Schneidstoff HSS
Schaft Weldonschaft
Schnitttiefe 55 mm
Gesamtlänge L 90 mm
Produktart Kernbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626528000
EAN / GTIN 4007430197887
Herstellernummer 626528000
L-Nummer L01750 450
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Weldonschaft 19 mm (3/4″)
  • Einsatz nur mit passendem Zentrierstift
  • Geeignet für Stahl, Stahlguss, Bunt- und Leichtmetalle

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 55 mm
  • Durchmesser: 19 mm
  • Gesamtlänge: 90 mm