HSS-Kernbohrer 30x30 mm

Artikel-Nr.: 626518000
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
  • Schneidstoff: HSS
  • Schaft: Weldonschaft
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
Nenn-⌀ DC 30 mm
Schneidstoff HSS
Schaft Weldonschaft
Schnitttiefe 30 mm
Gesamtlänge L 64 mm
Produktart Kernbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626518000
EAN / GTIN 4007430197788
Herstellernummer 626518000
L-Nummer L01760 100663
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Weldonschaft 19 mm (3/4″)
  • Einsatz nur mit passendem Zentrierstift
  • Geeignet für Stahl, Stahlguss, Bunt- und Leichtmetalle

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 30 mm
  • Durchmesser: 30 mm
  • Gesamtlänge: 64 mm