6-kant-Winkelschraubendreher verchromt, Sechskant: 1,5mm

Artikel-Nr.: 626031 1,5
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sechskant (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Sechskant 1,5 mm
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Schenkellänge 46,5×15,5 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Schraubendreher
Oberfläche verchromt
Kugelkopf am langen Schenkel nein
100-Grad-Winkel nein
kurzer Schenkel nein
Lange Ausführung nein
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 626031 1,5
EAN / GTIN 4069515039772
Herstellernummer 626031 1,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet (zähhart), Oberfläche verchromt. Hex-Plus von Gr. 2 bis 12 mm.