• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schraubendreher für Torx®, mit 2K-Haptoprene®-Heft, Torx®-Profil: TX7

Artikel-Nr.: 625330 TX7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX7
Klingenlänge 50 mm
ganze Länge 110 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben mit Bohrung
Werkstoff Klinge Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Werkstoff Griff 2K-Haptoprene®
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 625330 TX7
EAN / GTIN 4045197922960
Herstellernummer 625330 TX7
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem Kern aus besonders zähem und schlagfestem Polypropylen. Auch mit nassen oder öligen Händen können hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz. Ab Gr. TX30 mit Sechskant für Schlüsselhilfe.

Vorteil:

Durch Bohrung im Torx®-Profil auch für Schrauben mit Sicherungsstift geeignet.