Schraubendreher für Torx®, mit Quergriff, Torx®-Profil: TX6

Artikel-Nr.: 625173 TX6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx®-Profil Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Torx®-Profil TX6
Klingenlänge 100 mm
ganze Länge 132 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 625173 TX6
EAN / GTIN 4013288208217
Herstellernummer 05023367001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomischer 2-Komponenten-Quergriff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten. Mit Seitenabtrieb und Haltefunktion am langen Schenkel zum sicheren Halten der Schraube auf dem Werkzeug. Klingenoberfläche matt verchromt.