Crimpeinsatz für isolierte Verbinder 0,5 - 6,0 mm²

Artikel-Nr.: 624 691 3 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 624 691 3 0
EAN / GTIN 4049002025228
Herstellernummer 624 691 3 0
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Merkmal:

  • Gewicht: 40 g
  • Länge: 32 mm
  • Anzahl Crimp-Nester: 3
  • Kapazität (mm²): 0.5 - 1 / 4 - 6 / 1.5 - 2.5 mm²
  • Verbinder: isolierte Verbinder

Downloads & Dokumente

Passende Produkte