5 Stichsägeblätter ″basic metal″ 51/ 2,0 mm

Artikel-Nr.: 623638000
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
Produktart Stichsägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 623638000
EAN / GTIN 4007430407436
Herstellernummer 623638000
L-Nummer L01750 1384
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • gute Schnittergebnisse bei guter Standzeit

Merkmal:

  • Ausführung: gefräst / gewellt
  • Dicke: 1 mm
  • entspricht Bosch Type: T 118 B
  • Material: HSS
  • Materialeignung: Stahlbleche 2,5-6 mm / NE-Metalle
  • Nutzbare Länge: 51 mm
  • Produktbeschreibung: gute Schnittergebnisse bei guter Standzeit
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 2,0 mm